SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134TB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749054
Sonepar Artikelnummer
120228608
Hersteller Artikelnummer
3RB31134TB0
Hersteller Typ
3RB3113-4TB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134TB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 4...16 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Anschlussoptionen: Schraub- oder Federzuganschluss
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


