SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134TE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749092
Sonepar Artikelnummer
120228609
Hersteller Artikelnummer
3RB31134TE0
Hersteller Typ
3RB3113-4TE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134TE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.216 kg
- Baugröße: S00
- Stromstärke: 4...16 A
- Klassifizierung: CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten in Ausführung 3RB31
- Globale Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung aus Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche decken eine Vielzahl von Motoren ab
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes System durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor Überlast und unzulässiger Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


