SIEMENS - Überlastrelais 4,5-6,3A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161GC0
Einstellbarer Strombereich - 4.5 .. 6.3 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782082
Sonepar Artikelnummer
120229572
Hersteller Artikelnummer
3RU21161GC0
Hersteller Typ
3RU2116-1GC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161GC0
Einstellbarer Strombereich:
4.5 .. 6.3 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.178 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 4,5...6,3 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfststromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig
- Rüttelsicherer Anschluss
- Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
- Geeignet für Einzelaufstellung
Überlastrelais 4,5...6,3 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


