Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Überlastrelais 40- 50A für Motorschutz, Class 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Überlastrelais 40- 50A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364HD0

  • Einstellbarer Strombereich - 40 .. 50 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209916951

Sonepar Artikelnummer

120583477

Hersteller Artikelnummer

3RU21364HD0

Hersteller Typ

3RU2136-4HD0

Hersteller Artikel Nr.:

3RU21364HD0

Einstellbarer Strombereich:

40 .. 50 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.323 kg

    Überlastrelais 40... 50 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2

    Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.

    Technische Details:

    • Baugröße S2, CLASS 10
    • Hauptstromkreis: Schraub
    • Hilfsstromkreis: Federzugklemme
    • Hand-Automatik-RESET
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss
    • Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
    • Einfache Installation dank Schraub- oder Federzuganschluss
    • Ideal für Einzelaufstellungen und verschiedene Anwendungen
    • Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie