Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Überlastrelais 40- 50A für Motorschutz, Class 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Überlastrelais 40- 50A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364HD1

  • Einstellbarer Strombereich - 40 .. 50 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937048

Sonepar Artikelnummer

120583478

Hersteller Artikelnummer

3RU21364HD1

Hersteller Typ

3RU2136-4HD1

Hersteller Artikel Nr.:

3RU21364HD1

Einstellbarer Strombereich:

40 .. 50 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.478 kg

    Überlastrelais 40... 50 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10

    Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.

    Technische Details:

    • Baugröße S2, CLASS 10
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfsstromkreis: Federzugklemme
    • Hand-Automatik-RESET
    • Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Besonders flexibel und kostengünstig in der Anwendung
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einfaches und effizientes Systembaukasten
    • Immer aktuelle Technik für zuverlässigen Motorschutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie