SIEMENS - Überlastrelais 40- 50A für Motorschutz, Class 10 Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364HB1
Einstellbarer Strombereich - 40 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916814
Sonepar Artikelnummer
120583476
Hersteller Artikelnummer
3RU21364HB1
Hersteller Typ
3RU2136-4HB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364HB1
Einstellbarer Strombereich:
40 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.482 kg
- Baugröße: S2
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verdrahtung: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösung für Motorschutz.
- Einfache und schnelle Montage durch wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse.
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) gewährleisten hohe Sicherheit.
- Kompatibilität mit dem SIRIUS Systembaukasten für einfache Integration.
Überlastrelais 40... 50 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 dient zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


