SIEMENS - Überlastrelais, 45-63A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464JD0
Einstellbarer Strombereich - 45 .. 63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013015
Sonepar Artikelnummer
120583498
Hersteller Artikelnummer
3RU21464JD0
Hersteller Typ
3RU2146-4JD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464JD0
Einstellbarer Strombereich:
45 .. 63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.547 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einstellbereiche des Überlastauslösers variabel
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Aktueller SIRIUS Systembaukasten für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Überlastrelais 45...63 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


