SIEMENS - Überlastrelais 5,5-8,0A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161HB1
Einstellbarer Strombereich - 5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781870
Sonepar Artikelnummer
120229576
Hersteller Artikelnummer
3RU21161HB1
Hersteller Typ
3RU2116-1HB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161HB1
Einstellbarer Strombereich:
5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.189 kg
- Baugröße S00
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität und Kosteneffizienz durch einfache Installation und Wartung
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung zur Verlängerung der Lebensdauer der Geräte
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss für zuverlässigen Betrieb
- Aktuelle Sicherheitsstandards durch weltweite Zulassungen
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der Einfachheit und Effizienz vereint
Überlastrelais 5,5...8,0 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 sorgt für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


