SIEMENS - Überlastrelais 5,5-8,0A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161HB0
Einstellbarer Strombereich - 5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209781665
Sonepar Artikelnummer
120229575
Hersteller Artikelnummer
3RU21161HB0
Hersteller Typ
3RU2116-1HB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161HB0
Einstellbarer Strombereich:
5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.152 kg
- Baugröße S00
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 5,5...8,0 A
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibles und kostengünstiges Produkt
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 5,5...8,0 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


