SIEMENS - Überlastrelais, 5,5-8A Motorschutz, S2, CLASS 10, Schützanbau, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21361HB0
Einstellbarer Strombereich - 5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916661
Sonepar Artikelnummer
120583452
Hersteller Artikelnummer
3RU21361HB0
Hersteller Typ
3RU2136-1HB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21361HB0
Einstellbarer Strombereich:
5.5 .. 8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.318 kg
- Baugröße S2 CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig
- Einfache und effiziente Installation
- Rüttelsicherer Anschluss für hohe Zuverlässigkeit
- Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 5,5...8 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2 CLASS 10
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher durch stromabhängigen Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


