SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20561FC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209638235
Sonepar Artikelnummer
120226632
Hersteller Artikelnummer
3RB20561FC2
Hersteller Typ
3RB2056-1FC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20561FC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.039 kg
- Strombereich: 50...200 A
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche verfügbar
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX
- Verbindungstyp: Schraub- oder Federzuganschluss
- Lieferbar für alle Baugrößen S6 bis S12
- Bietet stromabhängigen Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Ermöglicht eine hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Einfache und rüttelsichere Montage für wartungsfreien Betrieb
- Aktuelles Zubehör für alle Baugrößen sorgt für hohe Kompatibilität
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effizient vor Überlast und Phasenausfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


