SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20561FF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638273
Sonepar Artikelnummer
120226633
Hersteller Artikelnummer
3RB20561FF2
Hersteller Typ
3RB2056-1FF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20561FF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.047 kg
- Baugröße S6, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung und wartungsfreien Betrieb
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab.
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz.
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Einfacher, schneller und rüttelsicherer Anschluss.
- Kompatibilität des Zubehörs für alle Baugrößen S6 bis S12.
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


