SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20561FW2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638297
Sonepar Artikelnummer
120226634
Hersteller Artikelnummer
3RB20561FW2
Hersteller Typ
3RB2056-1FW2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20561FW2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.688 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 50...200 A
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit unterschiedlichen Auslösecharakteristiken und Einstellbereichen
- Geeignet für Einzelaufstellung und Schützanbau
- Einfache Montage mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung erhöht die Betriebssicherheit
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren durch große Einstellbereiche
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch niedrige Verlustleistung
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss spart Zeit und Kosten
- Flexibles Zubehör für alle Baugrößen S6 bis S12
- Aktuelle Technik gewährleistet hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6, CLASS 10E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig vor übermäßiger Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


