SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20561FX2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638334
Sonepar Artikelnummer
120226635
Hersteller Artikelnummer
3RB20561FX2
Hersteller Typ
3RB2056-1FX2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20561FX2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.685 kg
- Baugröße S6, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET
- Stromeinstellbereich: 50...200 A
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S6 bis S12
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfällen
- Große Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und aktueller Zugang zum SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


