SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20562FC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638242
Sonepar Artikelnummer
120226636
Hersteller Artikelnummer
3RB20562FC2
Hersteller Typ
3RB2056-2FC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20562FC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.045 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 50...200 A
- Auslösecharakteristiken: verschiedene Einstellbereiche
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA) und ATEX-Zulassungen für explosionsgefährdete Applikationen
- Lieferbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einsatz für Einzelaufstellung und ganze Baureihen von Motoren
- Zubehör passend für alle Baugrößen S6 bis S12
- Deutliche Energieeinsparung durch geringe Verlustleistung
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache Installation und wartungsfreier Anschluss
- Flexibilität durch unterschiedliche Auslöseklassen und -bereiche
- Aktuelle Technologie für optimale Effizienz
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


