SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20562FF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638280
Sonepar Artikelnummer
120226637
Hersteller Artikelnummer
3RB20562FF2
Hersteller Typ
3RB2056-2FF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20562FF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.070 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Schutzklasse: CLASS 20E
- Stromeinstellbereiche: Große Auswahl
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche Optionen
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA und ATEX
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Verfügbarkeit: Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör: Kompatibel für Baugrößen S6 bis S12
- Hohe Energieeffizienz: Geringe Verlustleistung und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Flexibilität: Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Wartungsfrei: Schneller und rüttelsicherer Anschluss
- Aktualität: Einfach, effizient, immer auf dem neuesten Stand mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


