SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20562FW2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638303
Sonepar Artikelnummer
120226638
Hersteller Artikelnummer
3RB20562FW2
Hersteller Typ
3RB2056-2FW2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20562FW2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.687 kg
- Baugröße S6, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S6 bis S12
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenfehler
- Besonders energieeffizient, reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Abdeckung ganzer Motorbaureihen mit wenigen Typen
- Einfacher, flexibler Einsatz durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Merkmale:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


