SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20562FX2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638341
Sonepar Artikelnummer
120226639
Hersteller Artikelnummer
3RB20562FX2
Hersteller Typ
3RB2056-2FX2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20562FX2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.708 kg
- Baugröße S6, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET
- Strombereiche: 50...200 A
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielfalt an Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12
- Einfach und effizient in der Anwendung
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effektiv gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


