SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21534FF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638358
Sonepar Artikelnummer
120226681
Hersteller Artikelnummer
3RB21534FF2
Hersteller Typ
3RB2153-4FF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21534FF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.042 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Strombereich: 50...200 A
- Auslösecharakteristiken: CLASS 5...30E
- Energietechnisch effizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB21
- Schneller, wartungsfreier Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Breite Stromeinstellbereiche, die ganze Baureihen von Motoren abdecken
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz
- Flexibilität durch die Verwendung von Zubehör für alle Baugrößen S6 bis S12
- Einfacher und effizienter Systembaukasten für aktuelle Anwendungen
- Rüttelsicherer Anschluss für erhöhte Betriebssicherheit
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


