SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21534FW2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638365
Sonepar Artikelnummer
120226682
Hersteller Artikelnummer
3RB21534FW2
Hersteller Typ
3RB2153-4FW2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21534FW2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.693 kg
- Baugröße S6, CLASS 5...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA, ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S6 bis S12
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Erweiterte Funktionalitäten mit dem Modell 3RB21
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


