SIEMENS - Überlastrelais, 50-200A, für Motorschutz, S6, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21534FX2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638372
Sonepar Artikelnummer
120226683
Hersteller Artikelnummer
3RB21534FX2
Hersteller Typ
3RB2153-4FX2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21534FX2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
50 .. 200 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.686 kg
- Strombereich: 50...200 A
- Baugröße: S6
- Klassen: CLASS 5...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Anwendungsbereich: explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten: integriertes elektrisches Fern-Reset, Erdschlusserfassung
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen
- Schneller, wartungsfreier Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank.
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen.
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss für schnelle Installation.
- Flexibel einsetzbar dank Zubehör, das für alle Baugrößen S6 bis S12 passt.
- Immer aktuellen Stand durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 50...200 A für Motorschutz Baugröße S6
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


