SIEMENS - Überlastrelais 54-65A für Motorschutz, Class 10 Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364JB1
Einstellbarer Strombereich - 54 .. 65 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916838
Sonepar Artikelnummer
120583480
Hersteller Artikelnummer
3RU21364JB1
Hersteller Typ
3RU2136-4JB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364JB1
Einstellbarer Strombereich:
54 .. 65 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.482 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- SIRIUS 3RU2 für stromabhängigen Schutz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient dank des SIRIUS Systembaukastens
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Motorschutz
Überlastrelais 54...65 A
Eine thermische Lösung für den Motorschutz, die Stromabhängigkeit zum Schutz von Verbrauchern gegen Überlast und Phasenausfall bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


