SIEMENS - Überlastrelais 54-65A für Motorschutz, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364JB0
Einstellbarer Strombereich - 54 .. 65 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916777
Sonepar Artikelnummer
120583479
Hersteller Artikelnummer
3RU21364JB0
Hersteller Typ
3RU2136-4JB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364JB0
Einstellbarer Strombereich:
54 .. 65 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.344 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Flexible und kostengünstige Lösung für den Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 54...65 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen übermäßige Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


