SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20661GC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638389
Sonepar Artikelnummer
120226640
Hersteller Artikelnummer
3RB20661GC2
Hersteller Typ
3RB2066-1GC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20661GC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.587 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einsatzbereich: für Einzelaufstellung geeignet
- Zubehör passend für alle Baugrößen S6 bis S12
- Überragender Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Einfacher und schneller Anschluss dank Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Betrieb
- Umfassende Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Aktueller Standard durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


