SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20661GF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638464
Sonepar Artikelnummer
120226641
Hersteller Artikelnummer
3RB20661GF2
Hersteller Typ
3RB2066-1GF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20661GF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.597 kg
- Schützanbau/Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- CLASS 10E
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Niedrige Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S6 bis S12
- Umfassender Schutz für verschiedene Motoren mit nur wenigen Relais.
- Verbesserte Energieeffizienz und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss für eine einfache Installation.
- Flexibilität durch verschiedene Einstellmöglichkeiten und Auslöseklassen.
- Aktuelle Systeme mit zuverlässiger Leistungsfähigkeit.
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


