SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20662GC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638402
Sonepar Artikelnummer
120226644
Hersteller Artikelnummer
3RB20662GC2
Hersteller Typ
3RB2066-2GC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20662GC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.640 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Stromeinstellbereiche von 55 bis 250 A
- Auslösecharakteristiken: Verschiedene Optionen verfügbar
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S6 bis S12
- Schutz vor Überlast und hohen Temperaturen, was die Lebensdauer von Motoren erhöht
- Einfacher und schneller Anschluss durch wartungsfreie Systeme
- Flexibilität durch verschiedene Einstell- und Auslöseoptionen
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank fördert die Betriebssicherheit
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


