SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20662GF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638488
Sonepar Artikelnummer
120226645
Hersteller Artikelnummer
3RB20662GF2
Hersteller Typ
3RB2066-2GF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20662GF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.597 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S6 bis S12
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Phasenausfall
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Einstellbereichen
- Modularer SIRIUS Systembaukasten für optimale Anpassung
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


