SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21634GC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638501
Sonepar Artikelnummer
120226684
Hersteller Artikelnummer
3RB21634GC2
Hersteller Typ
3RB2163-4GC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21634GC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.603 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Strombereich: 55...250 A
- Auslösecharakteristiken: CLASS 5...30E
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Ausführung 3RB21 mit integriertem elektrischen Fern-Reset
- Verschiedene Einstellbereiche und Auslöseklassen verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung, reduziert die Erwärmung im Schaltschrank.
- Deckt mit wenigen Typen eine ganze Baureihe von Motoren ab.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) garantieren zusätzliche Sicherheit.
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12.
- Einfach und effizient im SIRIUS Systembaukasten integriert.
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


