SIEMENS - Überlastrelais, 55-250A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21634GF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638525
Sonepar Artikelnummer
120226685
Hersteller Artikelnummer
3RB21634GF2
Hersteller Typ
3RB2163-4GF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21634GF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
55 .. 250 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.613 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB21, einschließlich integriertem elektrischen Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassende Abdeckung von Baureihen mit nur wenigen Typen
- Einfache Handhabung durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 55...250 A für Motorschutz Baugröße S10/S12, CLASS 5...30E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf über eine Vielzahl von Stromeinstellbereichen und Auslösecharakteristiken vor unzulässig hohen Erwärmungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


