SIEMENS - Überlastrelais, 57-75A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464KB1
Einstellbarer Strombereich - 57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012940
Sonepar Artikelnummer
120583501
Hersteller Artikelnummer
3RU21464KB1
Hersteller Typ
3RU2146-4KB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464KB1
Einstellbarer Strombereich:
57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.801 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Anwendbar in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
Überlastrelais 57...75 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


