SIEMENS - Überlastrelais, 57-75A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464KD1
Einstellbarer Strombereich - 57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013060
Sonepar Artikelnummer
120583503
Hersteller Artikelnummer
3RU21464KD1
Hersteller Typ
3RU2146-4KD1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464KD1
Einstellbarer Strombereich:
57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.812 kg
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 57...75 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


