SIEMENS - Überlastrelais, 57-75A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464KB0
Einstellbarer Strombereich - 57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012902
Sonepar Artikelnummer
120583500
Hersteller Artikelnummer
3RU21464KB0
Hersteller Typ
3RU2146-4KB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464KB0
Einstellbarer Strombereich:
57 .. 75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.575 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible und kostengünstige Ausführung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfall erhöht die Betriebssicherheit.
- Schneller und einfacher Anschluss spart Zeit und Kosten.
- Weltweite Zulassungen bieten hohe Flexibilität für internationale Anwendungen.
- Die Einhaltung von Sicherheitsstandards in explosionsgefährdeten Bereichen sichert den zuverlässigen Einsatz.
- Einfachheit und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens für eine optimale Anpassung an verschiedene Anforderungen.
Überlastrelais 57...75 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor Überlast und Phasenausfall durch zuverlässige Temperaturüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


