SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261QB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749146
Sonepar Artikelnummer
120228580
Hersteller Artikelnummer
3RB30261QB0
Hersteller Typ
3RB3026-1QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261QB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.254 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Phasenunsymmetrie
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Flexibilität durch verschiedene Einstellbereiche und Auslöseklassen
- Aktuelle und zukunftssichere Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effektiv gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


