SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261QE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749382
Sonepar Artikelnummer
120228581
Hersteller Artikelnummer
3RB30261QE0
Hersteller Typ
3RB3026-1QE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261QE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Breite der Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibilität mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Große Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung sorgt für hohe Energieeffizienz.
- Trägt zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Einfach und effizient im Umgang.
- Immer aktuelle Lösungen durch das SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


