SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262QB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749207
Sonepar Artikelnummer
120228592
Hersteller Artikelnummer
3RB30262QB0
Hersteller Typ
3RB3026-2QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262QB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.263 kg
- Baugröße: S0
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Stromeinstellbereiche: 6...25 A
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Anschlüsse: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast und Phasenunsymmetrie.
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung und verringerte Wärmentwicklung im Schaltschrank.
- Flexibilität dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und Einstellbereiche.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch den durchgängigen Systembaukasten.
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast und Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


