SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262QE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749443
Sonepar Artikelnummer
120228593
Hersteller Artikelnummer
3RB30262QE0
Hersteller Typ
3RB3026-2QE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262QE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg
- Baugröße: S0
- Strombereich: 6...25 A
- CLASS: 20
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- RESET: Hand-Automatik
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Einstellbereiche ermöglichen Flexibilität bei der Anwendung
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank aufgrund von hoher Energieeffizienz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient mit durchgängigen Zubehörteilen für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


