SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234QB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749627
Sonepar Artikelnummer
120228614
Hersteller Artikelnummer
3RB31234QB0
Hersteller Typ
3RB3123-4QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234QB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.254 kg
- Baugröße S0, CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten mit integriertem elektrischen Fern-Reset
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Unterstützt Typen von Motoren mit unterschiedlichen Auslöseklassen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Große Stromeinstellbereiche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank
- Einfacher, schneller und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher und effizienter Systembaukasten
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren stromabhängig gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


