SIEMENS - Überlastrelais 6-25A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234QE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749689
Sonepar Artikelnummer
120228615
Hersteller Artikelnummer
3RB31234QE0
Hersteller Typ
3RB3123-4QE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234QE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg
- Baugröße S0
- CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbare Ausführungen mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Motoranwendungen
- Einfach und effizient im Systembaukasten
Überlastrelais 6...25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


