SIEMENS - Überlastrelais 62-73A für Motorschutz, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364KB0
Einstellbarer Strombereich - 62 .. 73 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916784
Sonepar Artikelnummer
120583483
Hersteller Artikelnummer
3RU21364KB0
Hersteller Typ
3RU2136-4KB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364KB0
Einstellbarer Strombereich:
62 .. 73 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.355 kg
- Betriebsgröße: S2
- Strombereich: 62...73 A
- CLASS 10A
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX, IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers erhältlich
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz für erhöhte Betriebssicherheit
- Einfacher und schneller Anschluss
- Wartungsfrei und rüttelsicher
- Kompatibilität mit breitem Zubehörangebot
- Aktuelle und effiziente Systemlösungen
Überlastrelais 62...73 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motoren und Verbraucher vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


