SIEMENS - Überlastrelais 7,0-10A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161JC0
Einstellbarer Strombereich - 7 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782105
Sonepar Artikelnummer
120229582
Hersteller Artikelnummer
3RU21161JC0
Hersteller Typ
3RU2116-1JC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161JC0
Einstellbarer Strombereich:
7 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Erhältlich für Einzelaufstellung
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Flexibilität und Kosteneffizienz
- Einfache Integration im SIRIUS Systembaukasten
- Verbesserte Sicherheit durch Überlast- und Phasenausfall-Schutz
- Wartungsfreier Anschluss spart Zeit und Aufwand
- Aktuelle und innovative Technologie garantiert Effizienz
Überlastrelais 7,0...10 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet zuverlässigen stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


