SIEMENS - Überlastrelais, 7-10A Motorschutz, S2, CLASS 10, Schützanbau, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21361JD0
Einstellbarer Strombereich - 7 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916876
Sonepar Artikelnummer
120583455
Hersteller Artikelnummer
3RU21361JD0
Hersteller Typ
3RU2136-1JD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21361JD0
Einstellbarer Strombereich:
7 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 7...10 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


