SIEMENS - Überlastrelais 70-80A für Motorschutz, Class 10 Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364RB1
Einstellbarer Strombereich - 70 .. 80 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916852
Sonepar Artikelnummer
120583489
Hersteller Artikelnummer
3RU21364RB1
Hersteller Typ
3RU2136-4RB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364RB1
Einstellbarer Strombereich:
70 .. 80 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.482 kg
- Baugröße S2, CLASS 10A
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) vorhanden
- Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 70...80 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


