SIEMENS - Überlastrelais, 70-90A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464LD1
Einstellbarer Strombereich - 70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013077
Sonepar Artikelnummer
120583507
Hersteller Artikelnummer
3RU21464LD1
Hersteller Typ
3RU2146-4LD1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464LD1
Einstellbarer Strombereich:
70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.800 kg
- Baugröße: S3
- Klassifizierung: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Überlastrelais 70...90 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig gegen Überlast- und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


