SIEMENS - Überlastrelais, 70-90A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464LB0
Einstellbarer Strombereich - 70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012919
Sonepar Artikelnummer
120583504
Hersteller Artikelnummer
3RU21464LB0
Hersteller Typ
3RU2146-4LB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464LB0
Einstellbarer Strombereich:
70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.585 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einzelaufstellung verfügbar
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösung für Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten für effektive Anwendungen
Überlastrelais 70...90 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast und Phasenausfall, um eine unzulässig hohe Erwärmung zu vermeiden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


