SIEMENS - Überlastrelais, 70-90A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464LD0
Einstellbarer Strombereich - 70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013039
Sonepar Artikelnummer
120583506
Hersteller Artikelnummer
3RU21464LD0
Hersteller Typ
3RU2146-4LD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464LD0
Einstellbarer Strombereich:
70 .. 90 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.582 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Worldwide certifications (e.g. IEC and UL/CSA)
- Suitable for applications in explosive atmospheres (ATEX or IEC Ex)
- Available with various setting ranges of the overload relay
- Maintenance-free and vibration-resistant connection options
- Accessory compatible across all sizes S00 to S3
- Flexibility and cost-effectiveness in various applications
- Enables reliable motor protection against overheating
- Fast and easy installation with different connection types
- Consistent performance and adaptability across product ranges
- Easy integration into existing systems with the SIRIUS modular system
Überlastrelais 70...90 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


