SIEMENS - Überlastrelais 9,0-12,5A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161KC1
Einstellbarer Strombereich - 9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782327
Sonepar Artikelnummer
120229588
Hersteller Artikelnummer
3RU21161KC1
Hersteller Typ
3RU2116-1KC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161KC1
Einstellbarer Strombereich:
9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.212 kg
- Baugröße: S00
- Einstellbereich: verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- RESET: Hand-Automatik-RESET
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen: geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Besonders flexibel und kostengünstig in der Anwendung.
- Geeignet für Einzelaufstellung und umfassendes Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfacher und effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten.
- Aktuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen.
Überlastrelais 9,0...12,5 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


