SIEMENS - Überlastrelais 9,0-12,5A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161KC0
Einstellbarer Strombereich - 9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782112
Sonepar Artikelnummer
120229587
Hersteller Artikelnummer
3RU21161KC0
Hersteller Typ
3RU2116-1KC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161KC0
Einstellbarer Strombereich:
9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnelle, wartungsfreie Montage
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 9,0...12,5 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


