SIEMENS - Überlastrelais, 9-12,5A Motorschutz, S2, CLASS 10, Schützanbau, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21361KB0
Einstellbarer Strombereich - 9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916678
Sonepar Artikelnummer
120583456
Hersteller Artikelnummer
3RU21361KB0
Hersteller Typ
3RU2136-1KB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21361KB0
Einstellbarer Strombereich:
9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.316 kg
- Baugröße S2 CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen Anschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach, effizient und immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 9...12,5 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


