SIEMENS - Überlastrelais, 9-12,5A Motorschutz, S2, CLASS 10, Schützanbau, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21361KD0
Einstellbarer Strombereich - 9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916883
Sonepar Artikelnummer
120583457
Hersteller Artikelnummer
3RU21361KD0
Hersteller Typ
3RU2136-1KD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21361KD0
Einstellbarer Strombereich:
9 .. 12.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.316 kg
- Baugröße S2 CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einzelaufstellung erhältlich mit rüttelsicheren Anschlüssen
- Flexible und kostengünstige Lösungen
- Schneller, wartungsfreier Anschluss
- Einfacher und effizienter Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stetig aktueller SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 9...12,5 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motorverbraucher vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


