SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, AC127-240V, DC150-250V für Hilfs- und Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161BD00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740280
Sonepar Artikelnummer
120229432
Hersteller Artikelnummer
3RT29161BD00
Hersteller Typ
3RT2916-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161BD00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: Varistor
- AC Spannung: 127-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Spannung: 150-250 V
- Geeignet für Schütze: 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
- Effizient im Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuell mit den neuesten Standards
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für umfassende Lösungen
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Überspannungen und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


